Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Estrattore a massa scorrevole con battitoio da 9 kg, universale

Estrattore scorrevole elevata forza di impatto
ESTRATTORE-MASSA-BATTENTE-UNIVERSALE-9KG

Cod. art. 1952004050

EAN 4046777595208

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Estrattore a massa scorrevole con battitoio da 9 kg, universale

Cod. art. 1952004050
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
Per estrarre efficacemente i pezzi e per lavori di raddrizzatura sulla carrozzeria
  • Robusto, esecuzione pesante con pratici manici

  • Effetto di allentamento estremamente efficace grazie al battitoio, con una forza massima di circa 8 tonnellate

  • Allenta in modo efficace anche i pezzi particolarmente ancorati, ad esempio pressati, arrugginiti o collegati a un cono

  • Con i relativi accessori, adatto per la rimozione di iniettori, mozzi ruota, giunti di supporto, ecc.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Filettatura di collegamento

MT M18 x 1,5, M22

Lunghezza

770 mm

Larghezza

200 mm

Altezza

160 mm

Peso prodotto (per pezzo)

12500,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Estrattore forcella per iniettori piezoelettrici Mercedes con filettatura di collegamento M18

ESTRATTORE-A-FORCHETTA-P/INIETT-PIEZO

x 1 pz.
Estrattore a forcella per iniettori Siemens con filettatura di collegamento M18

ESTRATTORE-INIETTORI-SIEMENS

x 1 pz.
Estrattore a forcella per iniettori Bosch con filettatura di collegamento M18

ESTRATTORE-A-FORCHETTA-INIETTORI-BOSCH

x 1 pz.
Kit adattatore per filettature 4 pezzi

KIT-ADATTATORI-P/ESTRAZIONE-INIETTORI

Consente il montaggio di utensili standard, estendendo così la gamma di applicazioni. Assortimento complementare con i 4 adattatori più comuni per estrattore a massa scorrevole Art. 1952004050
x 1 pz.
Cricchetto singolo per carrozzeria

GANCIO-SINGOLO-CARROZZERIA

Utilizzabile come elemento di giunzione per le catene di trazione negli interventi di riparazione carrozzeria
x 1 pz.
Gancio doppio per carrozzeria

GANCIO-DOPPIO-CARROZZERIA

Gancio versatile utilizzabile come elemento di giunzione per utensili per la riparazione carrozzerie.
x 1 pz.
Ganci estrattore/staffa extra large

GANCIO-DI-TRAZIONE-UNIVERSALE-M18X1.5

Gancio dell'estrattore robusto da usare per la riparazione di assali e carrozzeria
x 1 pz.
Morsetto di trazione per carrozzeria Mini

MINI-MORS-DI-TRAZIONE-P-CARROZZERIA

Per allineare e rimodellare le parti della carrozzeria utilizzando l'accessorio di trazione.
x 1 pz.
Morsetto di trazione per carrozzeria Inclinazione verso il basso di 90°

MORSETTO-A-TRAZIONE-P-CARROZZERIA-90GR

Per allineare e rimodellare le parti della carrozzeria utilizzando l'accessorio di trazione.
x 1 pz.
Morsetto di trazione per carrozzeria Basic

MORS-D-TRAZ-BASIC-P-CARROZ-A-2-DIREZ

Per allineare e rimodellare le parti della carrozzeria utilizzando l'accessorio di trazione.
x 1 pz.
Morsetto di trazione per carrozzeria Box

MORS-D-TRAZ-P-CARROZ-BOX-A-2-DIREZIO

Per allineare e rimodellare le parti della carrozzeria utilizzando l'accessorio di trazione.
x 1 pz.
Spare parts car/comm. vehicle special tools

ADATTATORE-(M22X2-M18X1.5)

x 1 pz.
Spare parts car/comm. vehicle special tools

GIUNTO CARDANO SFERICO M18X1,5

Spare parts car/comm. vehicle special tools

ADATTATORE-M18X1.5

x 1 pz.
Spare parts car/comm. vehicle special tools

ADATTATORE M18 - 1 1/2 UN16 - CH41