Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Estrattore a massa battente universale

Estrattore a massa battente universale
MARTELLO SCORREVOLE UNIV.4KG M14

Cod. art. 0691500145

EAN 4024835928953

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Estrattore a massa battente universale

Cod. art. 0691500145
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
Per raddrizzare le deformazioni sulle parti in lamiera, 4 kg

Ideale se abbinato al tirante ad artiglio multi



Applicazione universale grazie al tradizionale collegamento filettato (filettatura interna M14 x 2, 17 mm di profondità)


È possibile combinare i sistemi esistenti



I parafanghi e i pannelli posteriori possono essere raddrizzati grossolanamente utilizzando il gancio rotondo in dotazione


Può essere utilizzato anche senza il tirante ad artiglio multi

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura

Filetto metrico

Materiale

Acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

4698,000 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tirante ad artiglio Per filo ondulato

TIRANTE MULTI RASCHIET PER MAXILI

Tirante ad artiglio per superfici piane e curve con un'ampia gamma di applicazioni, per raddrizzare deformazioni larghe e oblunghe a mano o utilizzando un battitoio
x 1 pz.
Adattatore per estrattore a massa scorrevole

ADATTATORE PER MARTELLO SCORREVOLE