Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Estrattore a massa battente per rimozione delle ammaccature

Estrattore a massa battente per rim. ammac.
ESTRATTORE A MASSA PER P.PULLER SPOT

Cod. art. 0691500288

EAN 4045727839577

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Estrattore a massa battente per rimozione delle ammaccature

Cod. art. 0691500288
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
  • Idoneo per la pistola-spot Art. 0691 500 291 oppure per altre pistole con attacco da Ø 10 mm

  • Viene utilizzato per l'estrazione immediata della lamiera danneggiata, ideale in combinazione con il PinPuller Spot
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza

400 mm

Peso prodotto (per pezzo)

1831,960 g

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Pistola per saldatura standard con interruttore

PISTOLA DI SALD. P/PIN PULLER-SPOT