Estrattore a due bracci universale 5 pezzi
Estrattore universale a due bracci
ESTRATTORE-UNIV-2-BRACC-C-DUE-COPP-BRACC
Cod. art. 1952004446
EAN 4056807821795
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Impiego universale
- Estrattore a due bracci con due coppie di bracci extra sottili di diverse larghezze
- Larghezza di trazione regolabile in continuo e bloccabile fino a 55 mm
- Dimensioni ridotte, ideale anche in spazi ristretti
Punta di centraggio montata su cuscinetti a sfere per evitare danni al perno filettato
Caratteristiche tecniche(X)
Ad es. per tergicristalli, morsetti di batterie, cuscinetti piccoli (ad es. Lima), manicotti, boccole, ecc.
Larghezza gancio | 15 mm |
Lunghezza nasello gancio | 4 mm |
Numero bracci | 2 Coppia |
Forza d'estrazione max | 1,2 t |
Profondità di serraggio | 68 mm |