Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Estintore

Estintore
ESTINTORE A POLVERE 2KG FL1

Cod. art. 096380 900

EAN 4011231880879

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Estintore

Cod. art. 096380 900
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
With integrated pressure gauge
  • Polvere estinguente ABC

  • Con manometro integrato

  • Temperatura di utilizzo da -35°C a +60°C

  • Con supporto per montaggio a parete
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Descrizione tipo

FL1

Peso contenuto

2 kg

Altezza

380 mm

Peso prodotto (per pezzo)

3,600 kg

Colore

Rosso

Materiale

Plastica / metallo