Estintore 6 kg
Estintore EN 3 6kg
ESTINTORE-6KG
Cod. art. 09939976
EAN 4038898065104
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Classi di fuoco: ABC
- Unità di pressione continua con manometro
- Contenitore del materiale estinguente in lamiera d'acciaio di alta qualità
- Elevata stabilità garantita dai soli piedini di sostegno
- Elementi in ottone a lunga durata
- Staffa a parete inclusa
Caratteristiche tecniche(X)
Agenti di estinzione | Adex |
Propellente | Azoto |
Tempo d'utilizzo max | 18 s |
Temperatura d'esercizio min/max | -30 a 60 °C |
Peso contenuto | 6 kg |