Estera de fibra de vidrio VAKU 90
Estera de fibra de vidrio VAKU 90
VAKU 90 MANTA DE FIBRA DE VIDRIO-1QM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Material de refuerzo de alta calidad para su aplicación con resina de reparación VAKU 80
- Empaparla en resina para reparaciones VAKU 80 permite que la estera de fibra de vidrio se cubra fácilmente en la forma deseada
- El material es suave y fácil de formar, lo que lo hace perfecto para reconstruir formas existentes
- Esto restaura la fuerza original
Corte la estera de fibra de vidrio 2 cm más ancha que la zona que se va a reparar
Si va a reparar paneles de carrocería, aplique siempre la imprimación Rust Stop. Al laminar junto con la alfombrilla de fibra de vidrio VAKU 90, asegúrese de realizar una aplicación sin burbujas. Aplique VAKU 80 mojado sobre mojado en varios pasos.
Hojas de datos(X)
Para orificios de gran tamaño o grietas en piezas de GFRP, como parachoques
Para orificios y cavidades oxidados en paneles de carrocería
- Automoción/cargueros: Para reparar puntos de rotura en la construcción de vehículos, embarcaciones, carrocería y chasis. Para reparar piezas de GFRP, restaurar formas y recuperar la estabilidad.
- Metal: Se puede utilizar en la industria del metal para reparar y restaurar piezas de GFRP, así como para la construcción de prototipos y embarcaciones.
- ¡No utilizar en madera!
La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Prepare la zona afectada con papel de lija grueso. Rasgue la fibra de vidrio para darle forma. El rasgado nivela la transición entre varias capas. Pinte la zona que se va a reparar con resina para reparaciones VAKU 80, aplique la fibra de vidrio y sumérjala con resina para reparaciones VAKU 80.
Contenido del endurecedor | 2 % |
Base química | Fibra de vidrio |
Color | Blanco |
Anchura | 80 cm |
Peso de recubrimiento por m² | 300 g |
Vida de trabajo mínima/máxima | 10-15 min |
Condiciones de vida de trabajo | a 20°C |
Tiempo de secado mínimo | 60 min |
Condiciones de tiempo de secado | a 20°C |
Resistencia máxima a la temperatura del material endurecido | 80 °C |
Vida útil desde la producción | 0 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!