Estación de carga portátil Juice Booster 2
Estación de carga portátil Juice Booster 2
CARGADOR PORTATIL JUICE VEH ELE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tecnología
- Encuentre una toma de corriente disponible, conecte el adaptador correspondiente y cargue a hasta 22 kW
- Configuración totalmente automática de la potencia de carga máxima, en función de la conexión de corriente y del vehículo
- El adaptador idóneo para cada toma de alimentación, incluido el Modelo 3
- Se puede utilizar a temperaturas ambiente de entre -30 ° y +50°
Seguridad
- Completamente hermético, resistente a impactos y al polvo (IP67)
- Puede conducirse por encima, con una carga sobre las ruedas de hasta 3 toneladas
- Con monitorización de temperatura en la conexión de corriente
- Disyuntor RCCB-AEV integrado
- Con certificación TÜV conforme a la norma IEC62752
Contenido
- Juice Booster II
- Adaptador para conexión de 230 V
- Adaptador para conexión CEE 32
Hojas de datos(X)
Tensión de entrada mínima/máxima | 230-400 V |
Condiciones de temperatura mínima/máxima | -25 hasta 45 °C |
Corriente nominal | 32 A |
Longitud del cable | 5 m |
Clase de protección IP | IP 67 |
Peso del producto (por artículo) | 8,800 kg |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!