Essuie-glace Flatblade pro Flatblade Pro
Essuie-glace de voiture de tourisme Flatblade Pro
ESSUIE GLACE FLATBLADE PRO 500 MM
Art. N° 0848033500
EAN 4053479695235
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Lame plate simple disponible en 10 longueurs
97 % du marché couvert
Grâce à la disponibilité des adaptateurs pour toutes les interfaces OE conventionnelles
Installation facilitée
- Fonction "à clic"
- Les adaptateurs sont numérotés pour une identification rapide
Propriétés optimales, même à haute vitesse (>130 km/h)
- Déflecteur symétrique
- Nano-revêtement
Bonne résistance au vent
La conception compacte permet un bon ajustement sur le pare-brise
Rechargeable (lame d'essuie-glace de rechange en caoutchouc)
Solution écologique pour le remplacement de pièces en caoutchouc usées
Fiches de données de sécurité(X)
- Adapté pour le post-équipement de la nouvelle technologie d'essuie-glace sans joint "Flatblade" sur des véhicules anciens
- Adapté pour une installation directe sur des véhicules plus récents qui sont déjà équipés de bras d'essuie-glace prévus pour la nouvelle technologie d'essuie-glace
- Adapté pour les applications OE et conventionnelles
- Peut être monté à la fois du côté conducteur et du côté passager
- Peut être utilisé pour les systèmes d'essuie-glace synchrones et asynchrones et pour les voitures à conduite à gauche ou à conduite à droite
Longueur | 500 mm |
Longueur en pouces | 20 in |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!