Essais (liés aux chevilles) sur une structure dans la maçonnerie Série de publications de DAfM, 4e édition
Manuel relatif aux essais sur la structure
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Ce 4e numéro de la série de publications de Deutscher Ausschuss für Mauerwerk e.V. (DAfM) explique les règlements existants et les deux règles techniques du Deutsches Institut für Bautechnik (DIBt) relatives à la mise en œuvre et à l'évaluation des essais sur le chantier. Il propose des suggestions pour leur mise en œuvre sur la base de trois exemples pratiques complets.
Sur les chantiers, une variété de brique est couramment utilisée avec des matériaux de construction présentant des propriétés différentes (brique, béton cellulaire, pierre calcaire, béton léger ou béton standard), mais aussi des écarts en termes de structure (tuile pleine, brique alvéolée avec ou sans remplissage de matériau isolant), de géométrie, de densité et de résistance à la compression.
Toutefois, dans le cadre des procédures d'approbation des chevilles plastique et des chevilles métalliques pour injection, il n'est jamais possible pour les fabricants de chevilles de décrire un ensemble de propriétés parmi cette variété de caractéristiques de briques afin d'illustrer la base d'ancrage autorisée. Les essais (liés aux chevilles) sur la structure permettent néanmoins à l'utilisateur d'effectuer des mesures et de procéder à l'installation conformément à l'agrément dans certaines conditions, si la base d'ancrage réellement présente sur le chantier n'est pas indiquée dans l'agrément relatif au système de cheville.
Décembre 2020
- CA XII, 156 pages
- 88 chiffres
- 19 tableaux
- Couverture souple
- Allemand
ISBN : 978-3-433-03347-0
Auteurs :
Jürgen H.R. Küenzlen
Eckehard Scheller
Rainer Becker
Thomas Kuhn
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de pages | 156 PCS |