Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Esquina interior CERAfix® 306

Esquina interior CERAfix 306
CERAFIX 306 ESQUINA INTERIOR 120MM
CERAFIX

Nº de art. 5875100306
EAN 4047376968431
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
Esquina interior para un sellado rápido y seguro de esquinas en paredes y suelos

Muy versátil


Para clase de influencia de agua W0-W3-I



Un sellado firme con un grosor de capa uniforme


  • Excelente unión adhesiva

  • Gran elasticidad

  • Altamente resistente al agua

  • Capa uniforme de lámina impermeabilizadora

  • Resistente a la temperatura y al paso del tiempo


Fácil y rápido de aplicar


  • Producto listo para colocar, con lo que ofrece una mayor fiabilidad y puede instalarse más rápidamente

  • Pegado con adhesivo de azulejos según la norma DIN EN 12004


Nuestros productos con la etiqueta EMICODE generan emisiones reducidas o no resultan perjudiciales para el medio ambiente. El sistema de clasificación EMICODE concede etiquetas a aquellos productos de construcción que cumplen con los estrictos requisitos sanitarios y medioambientales de reconocidos institutos.

Aviso

El mismo material que la tira de sellado CERAfix 305

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Puede utilizarse para las clases de impacto sobre el agua W0-I a W3-I, W1-B y W2-B conforme a DIN 18534 y DIN 18535 y según el folleto de información técnica "Juntas de unión" de la Confederación alemana de constructores.

Instrucciones

Superficie:


Seca, apta para cargas y sin restos de sustancias que puedan perjudicar la adherencia (aceite, grasa, polvo u otras impurezas).



Aplicación:


sellado de esquinas en suelos y paredes junto con tableros y azulejos.



CERAfix 306debe pegarse en plano con un adhesivo para baldosas conforme a DIN EN 12004, p. ej., adhesivo para baldosas PLUS CERAfix 403 o adhesivo para baldosas PLUS CERAfix 412.

Material

Vellón de polipropileno (parte superior e inferior)/película de polietileno (centro)

Color

Rojo HKS 14

Longitud del tramo

120 mm

Grosor

0,42 mm

Alargamiento longitudinal máximo

80 %

Elongación diagonal máxima

120 %

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

150 N

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

296.66 N

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102-1

Vida útil desde la producción

24 mes