Esquina exterior CERAfix® 307
Esquina exterior CERAfix 307
CERAFIX 307 ESQUINA INTERIOR 120MM
CERAFIX
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versátil
Para clase de efecto de agua W0-W3-I
Un sellado seguro con un grosor de capa uniforme
- Excelente unión adhesiva
- Gran elasticidad
- Altamente resistente al agua
- Capa de sellador uniforme
- Resistente a la temperatura y al paso del tiempo
Fácil y rápido de aplicar
- Producto listo para colocar, con lo que ofrece una mayor fiabilidad y puede instalarse más rápidamente
- Pegado con adhesivo de azulejos según la norma DIN EN 12004
Nuestros productos con la etiqueta EMICODE generan emisiones reducidas o no resultan perjudiciales para el medio ambiente. El sistema de clasificación EMICODE concede etiquetas a aquellos productos de construcción que cumplen con los estrictos requisitos sanitarios y medioambientales de reconocidos institutos.
El mismo material que la membrana impermeabilizante CERAfix 305.
Hojas de datos(X)
Puede utilizarse para las clases de impacto sobre el agua W0-I a W3-I, W1-B y W2-B conforme a DIN 18534 y DIN 18535 y según el folleto de información técnica "Juntas de unión" de la Confederación alemana de constructores.
Superficie:
Seca, apta para cargas y sin restos de sustancias que puedan perjudicar la adherencia (aceite, grasa, polvo u otras impurezas).
Aplicación:
sellado de esquinas en suelos y paredes junto con tableros y azulejos. CERAfix 307 debe aplicarse a ras con cemento cola de acuerdo con DIN EN 12004, por ejemplo, los cementos cola PLUS CERAfix 402, PLUS CERAfix 403 y PLUS CERAfix 412.
Material | Vellón de polipropileno (parte superior e inferior)/película de polietileno (centro) |
Color | Rojo HKS 14 |
Longitud del tramo | 120 mm |
Grosor | 0,42 mm |
Resistencia contra | Paso del tiempo |
Permeabilidad mínima al vapor de agua (presión) | 1.5 bar |
Condiciones de permeabilidad al vapor de agua | de acuerdo con DIN EN 1928 |
Alargamiento longitudinal máximo | 80 % |
Elongación diagonal máxima | 120 % |
Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm | 150 N |
Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm | 296.66 N |
Clase de materiales de construcción | B2 - Normalmente inflamable |
Condiciones de clase de materiales de construcción | de acuerdo con DIN 4102-1 |
Vida útil desde la producción | 24 mes |