Espuma para pozos Combi
Espuma para pozos Combi
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Base química | Poliuretano monocomponente |
Color | Gris |
Olor/fragancia | Característica |
Diseño | Con válvula de combinación de seguridad |
Densidad moldeada | 25 kg/m³ |
Condiciones de densidad moldeada | espumado en las juntas |
Estructura de celdas | Media fina |
Condiciones de estructura de celdas | probado de acuerdo con los métodos de prueba de Würth |
Tiempo de procesamiento | 10 min |
No tiene adherencia después | 10 min |
Condiciones de no tener adherencia | a 20°C y una humedad del 65% |
Se puede cortar después | 60 min |
Condiciones de capacidad de corte | a 20 °C y 65 % de humedad relativa, línea adhesiva de 30 mm |
Resistencia completa | 24 h |
Condiciones de resistencia completa | a una temperatura de 20 °C y una humedad relativa del 65 %, línea de 30 mm |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima de la superficie | 5 hasta 30 °C |
Temperatura ambiental mínima/máxima para el procesamiento | 5 hasta 30 °C |
Temperatura ambiental mínima para el procesamiento | 5 °C |
Temperatura ambiental máxima para el procesamiento | 30 °C |
Temperatura de procesamiento mínima para latas | 5 °C |
Temperatura de procesamiento mínima de la superficie | 5 °C |
Temperatura de procesamiento máxima de la superficie | 30 °C |
Resistencia a temperatura mínima | -40 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 90 °C |
Clase de materiales de construcción | B2 - Normalmente inflamable |
Condiciones de clase de materiales de construcción | de acuerdo con DIN 4102-1 |
Rendimiento (volumen) aproximado | 40 l |
Rendimiento con pistola de aplicación | 40 l |
Contenido | 750 ml |
Resistencia contra | Bacterias que se encuentran normalmente en el suelo |
Sin HCFC | Sí |
Sin HFC | Sí |
Libre de CFC (gas combustible) | Sí |
Sin FC | Sí |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | área de almacenamiento fresca, seca y en posición vertical |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!