Espuma para perfuração combi
Espuma para perfuração combi
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Poliuretano de componente único |
Cor | Cinzento |
Cheiro/fragrância | Característico |
Design | Com válvula de segurança combinada |
Densidade aparente | 25 kg/m³ |
Condições para a densidade aparente | espumado em juntas |
Estrutura celular | Médio - fino |
Condições da estrutura celular | testado de acordo com os métodos de ensaio Würth |
Tempo de processamento | 10 min |
Secagem ao tato após | 10 min |
Condições para secagem ao tato | a 20°C e 65% de humidade |
Pode ser cortado após | 60 min |
Condições para capacidade de corte | a 20°C e 65% de humidade relativa com 30 mm de linha adesiva |
Resiliência total | 24 h |
Condições para resiliência total | a 20°C e 65% de humidade relativa, linha de 30 mm |
Temperatura mín./máx. de processamento de superfície | 5 a 30 °C |
Temperatura ambiente mín./máx. de processamento | 5 a 30 °C |
Temperatura ambiente mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura ambiente máx. de processamento | 30 °C |
Temperatura mín. de processamento para lata | 5 °C |
Temperatura mín. de processamento de superfície | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento da superfície | 30 °C |
Resistência mín. à temperatura | -40 °C |
Resistência máx. à temperatura | 90 °C |
Classe do material de construção | B2 - Normalmente inflamável |
Condições da classe do material de construção | em conformidade com a DIN 4102-1 |
Rendimento (volume) aprox. | 40 l |
Rendimento com aplicação de pistola | 40 l |
Conteúdo | 750 ml |
Resistente a | Bactérias normalmente encontradas no solo |
Sem HCFC | Sim |
Sem HFC | Sim |
Sem CFC (gás combustível) | Sim |
Sem FC | Sim |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Condições para manter a validade | área de armazenamento vertical, fresca e seca |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!