Espuma ilhargas portas, bicompon., PURlogic Turbo
Espuma ilhargas portas, bicompon., PURlogic Turbo
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Base química | Mistura de poliéter polióis, difenilmetano-4, 4'-diisocianato |
Cor | Bege claro |
Cheiro/fragrância | Característico |
Densidade aparente | 45 kg/m³ |
Condições para a densidade aparente | espumado em juntas, testado de acordo com os métodos de ensaio Würth |
Estrutura celular | Médio - fino |
Condições da estrutura celular | testado de acordo com os métodos de ensaio Würth |
Vida útil | 1 min |
Secagem ao tato após | 1.5 min |
Condições para secagem ao tato | testado de acordo com os métodos de ensaio Würth |
Pode ser cortado após | 8 min |
Condições para capacidade de corte | testado de acordo com os métodos de ensaio Würth |
Resiliência total | 20 min |
Condições para resiliência total | testado de acordo com os métodos de ensaio Würth |
Espalhamento final possível após | 20 min |
Condições para o desenrolamento final | a 20°C de 50% de humidade relativa, testado de acordo com os métodos de ensaio Würth |
Temperatura mín./máx. de processamento | 10 a 30 °C |
Temperatura ambiente mín./máx. de processamento | 10 a 30 °C |
Temperatura mín./máx. de processamento de superfície | 10 a 30 °C |
Temperatura mín./máx. de processamento para lata | 10 a 30 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -30 a 80 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 100 °C |
Resistência à compressão | 4 N/cm² |
Condições de resistência à compressão | em conformidade com a DIN 53421, a 10% de compressão |
Tensão combinada mín. e resistência ao corte | 5 N/cm² |
Condições para tensão combinada e resistência ao corte | em conformidade com a DIN 53427 |
Resistência mín. à tração | 8 N/cm² |
Condições para resistência à tração | em conformidade com a DIN 53455 |
Alongamento de rutura | 10 % |
Condições para alongamento de rutura | em conformidade com a DIN 53455 |
Rendimento (volume) aprox. | 5.5 l |
Condições para rendimento | Testado de acordo com os métodos de ensaio Würth |
Conteúdo | 210 ml |
Peso do conteúdo | 254,1 g |
Classe do material de construção | B2 |
Condições da classe do material de construção | em conformidade com a DIN 4102 |
Resistente a | Envelhecimento |
Validade a partir da data de produção | 9 meses |
Condições para manter a validade | a 20°C |
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!