Espuma ignífuga Kombi
Espuma ignífuga Kombi
ESPUMA ANTIFUEGO COMBI 380 ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Montaje rápido y sencillo
- Sin revestimiento en el cable ni en la superficie del cable de la separación
- Los ladrillos ignífugos permiten cerrar espacios más amplios de separación de forma rápida y rentable
- Espuma flexible, fácil de aplicar en etapas posteriores
- Se puede pintar
- Aplicación sin polvo
- Posibilidad de atravesar tubos de PE y PVC de hasta 50 mm de diámetro sin manguito ignífugo
Conductos de pared y techo resistentes al fuego Z-19.53-2337
Los paneles de cartón o plástico pueden permanecer en el tabique.
Para obtener información detallada sobre la partición, consulte la homologación general Z-19.53-2337.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/155214.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/155215.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/155217.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/155216.jpg)
Para uso en sistema [D4]
Combinación de espuma ignífuga [D4]
Para canaletas para cables de pared y techo con clase de resistencia al fuego para sistemas de soporte de cables, tubos de instalación eléctrica y tubos inflamables y no inflamables.
Contenido | 380 ml |
Contenedor | Cartucho |
Color | Pardo rojo |
Clase de resistencia al fuego | Resistente al fuego |
Rendimiento (volumen) aproximado | 2.1 l |
Se puede cortar después | 90 s |
Temperatura de procesamiento mínima | 20 °C |
Temperatura de procesamiento máxima | 25 °C |
Temperatura ambiental mínima para el procesamiento | 25 °C |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | Área de almacenamiento seca, 5 °C a 30°C |
Vida útil desde la producción | 12 mes |
Rango de aplicaciones | |
Clases de resistencia al fuego o ignifugidad conforme a la norma EN 13501-2:2010 | EI 30//60/90/120 |
Para techos y paredes de | Hormigón celular, hormigón, hormigón armado, mampostería y tabiques ligeros con subestructuras de madera o metal según EN 13501-2:2009 A1: > EI 90/REI 90 |
Para cables y tubos | Cables; cables de telecomunicaciones; cables de fibra óptica; tubos de cobre, acero, acero inoxidable y metal colado; tubos de plástico, y tubos de instalaciones eléctricas |
Espacio máximo que pueden ocupar en las particiones | 60 % |
Lugares de instalación permitidos del sistema de tabiquería | Separación combinada (cables y tuberías) | Separación de cables | Componentes | Grosor mínimo | Clasificación del componente | Resistencia al fuego/ignifugidad* | Grosor mínimo de la separación* | Dimensiones máximas de la separación | Resistencia al fuego/ignifugidad* | Grosor mínimo de la separación* | Dimensiones máximas de la separación |
Pared maciza: Hormigón celular, hormigón normal, hormigón armado, mampostería | 100 mm | EN 13501-2 | EI 60 | 144 mm | An. × Al. 450 × 500 (mm) | EI 60 | 100 mm/ 144 mm | 270 × 270 [mm] ∅ 300 mm |
EI 90 | 144 mm/ 200 mm | |||||||
EI 90 | 200 mm | EI 120 | 200 mm/ 250 mm | |||||
Tabique: Construcción de postes de madera o acero con paneles en ambas caras | 100 mm | EN 13501-2 | EI 60 | 144 mm | An. × Al. 450 × 500 (mm) | EI 60 | 100 mm/ 144 mm | 270 × 270 [mm] ∅ 300 mm |
EI 90 | 144 mm/ 200 mm | |||||||
EI 90 | 200 mm | EI 120 | 200 mm/ 250 mm | |||||
Techo macizo: Hormigón celular, hormigón normal, hormigón armado | 150 mm | EN 13501-2 | EI 60 | 144 mm | An. × Al. 450 × 500 (mm) | EI 60 | 100 mm/ 144 mm | 270 × 270 [mm] ∅ 300 mm |
EI 90 | 144 mm/ 200 mm | |||||||
EI 90 | 200 mm | EI 120 | 200 mm/ 250 mm | |||||
* El grosor necesario para las separaciones en función de la clase de resistencia al fuego (ignifugidad) y la instalación efectuada puede consultarse en las tablas de clasificación de resistencia al fuego. |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!