Espuma ignífuga, FZ plus
Espuma ignífuga, FZ plus
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/38359.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Contenido | 600 ml |
Base química | Isocianato |
Color | Rojo claro |
Contenedor | Lata |
Temperatura de procesamiento mínima para latas | 15 °C |
Rendimiento (volumen) aproximado | 20 l |
Condiciones para el rendimiento | a 23 °C y una humedad del 50 % |
Rendimiento (volumen) aproximado/condiciones | 20 l / a 23 °C y una humedad del 50 % |
Clase de materiales de construcción | B1 - De baja inflamabilidad |
Condiciones de clase de materiales de construcción | de acuerdo con DIN 4102-1 |
Vida útil desde la producción | 9 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | a 20°C |
Peso del producto (por artículo) | 838 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!