Espuma de montagem, monocomp.,PURLOGIC EASY branco
Espuma de montagem, monocomp.,PURLOGIC EASY branco
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Base química | Poliuretano |
Cor | Branco |
Densidade | 22 kg/m³ |
Cheiro/fragrância | Característico |
Densidade aparente | 23 kg/m³ |
Condições para a densidade aparente | espumado em juntas |
Estrutura celular | Fino |
Secagem ao tato após | 15 min |
Condições para secagem ao tato | a 20°C e 60% de humidade |
Pode ser cortado após | 60 min |
Condições para capacidade de corte | a 20°C e 60% de humidade relativa |
Resiliência total | 24 h |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura ambiente mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura mín. de processamento de superfície | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento para lata | 30 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 90 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 90 °C |
Condutância térmica λ | 0.035 W/(m*K) |
Resistência à compressão | 10 N/m |
Rendimento (volume) aprox. | 25 l |
Condições para rendimento | Produção de espuma (espuma livre) |
Conteúdo | 500 ml |
Recipiente | Lata |
Peso do conteúdo | 550 g |
Classe do material de construção | B1 - Dificilmente inflamável |
Condições da classe do material de construção | em conformidade com a DIN 4102-1 |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Condições para manter a validade | de 5°C a 25°C |
Sustentabilidade | Baixa emissão/baixa poluição |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!