Espuma de expansão de 1 componente PURLOGIC® Easy
Espuma de montagem de 1 componente PURLOGIC EASY
ESPUMA PU MANUAL PURLOGIC EASY
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Até 30 litros de espuma numa lata estreita, prática e fácil de utilizar.
- Também pode ser aplicada a baixas temperaturas de superfície e ambiente até -5 °C
- Estrutura de espuma uniforme com células finas
- Grau elevado de esvaziamento
- Resistência ao envelhecimento
Características do produto testadas
- Relatório de ensaio geral emitido pelas autoridades de construção: Em conformidade com a classe B2 de material de construção, de acordo com a norma DIN 4102, parte 1
- Isolamento acústico para juntas: Reduz as emissões de ruído em conformidade com a norma EN ISO 717-1
- Propriedades de isolamento térmico em conformidade com a norma EN 12667
- Permeabilidade ao ar: Evita correntes de ar, testado em conformidade com a norma DIN EN 1026
- Permeabilidade ao vapor de água: Testada em conformidade com a norma DIN EN ISO 12572
- Poupa energia, de acordo com o regulamento alemão de poupança de energia (EnEV): Economia de 9% em aquecimento em comparação com os materiais de calafetagem, com base na norma DIN 18055/EN 204.
Adere a superfícies como betão, mármore, pedra, PVC duro, metal e madeira, exceto PE, silicone, PTFE, massa lubrificante e superfícies semelhantes. Deve-se aplicar um primário nas superfícies que sejam porosas e absorventes. Deve-se aplicar um primário nas superfícies que sejam porosas e absorventes.
Fichas Técnicas(X)
Isolamento e preenchimento de cavidades seguro e de alta qualidade, como, condutas de tubos, juntas, juntas de parede e aberturas em paredes. Adere a superfícies como betão, mármore, pedra, PVC duro, metal e madeira, exceto PE, silicone, PTFE, massa lubrificante e superfícies semelhantes. A cor azul gelo da espuma permite confirmar visualmente a aplicação.
Agite vigorosamente a lata 20 vezes antes de utilizar. Aparafuse o adaptador angular à válvula da lata. Atenção: não aperte demasiado. Ao aplicar, mantenha a lata com a válvula voltada para baixo. As superfícies devem estar limpas, sólidas, sem pó e massa lubrificante. Aplique primário em substratos altamente absorventes. As superfícies devem ser humedecidas com água antes da aplicação da espuma. Encha as cavidades maiores com espuma em várias camadas; molhe cada camada. A espuma continua a expandir após a aplicação. Remova imediatamente os salpicos de espuma fresca com PURLOGIC Clean, art. n.º 0892 160, e os resíduos de espuma já endurecida com o produto de limpeza de espuma PURLOGIC.
Base química | Poliuretano de componente único |
Cor | Azul gelo |
Cheiro/fragrância | Característico |
Densidade aparente | 16 kg/m³ |
Condições para a densidade aparente | em conformidade com a norma DIN EN ISO 845 (média) |
Estrutura celular | Médio - fino |
Condições da estrutura celular | testado de acordo com os métodos de ensaio Würth |
Secagem ao tato após | 9 min |
Condições para secagem ao tato | testado de acordo com os métodos de ensaio Würth |
Pode ser cortado após | 15 min |
Condições para capacidade de corte | testado de acordo com os métodos de ensaio Würth |
Resiliência total | 12 h |
Condições para resiliência total | a 20°C e 50% de humidade relativa |
Temperatura mín. de processamento | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento | 25 °C |
Temperatura ambiente mín. de processamento | -5 °C |
Temperatura mín. de processamento de superfície | -5 °C |
Temperatura mín. de processamento para lata | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento para lata | 25 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 80 °C |
Condutância térmica λ | 0.038 W/(m*K) |
Condições da condutância térmica λ | em conformidade com a DIN 52612 |
Absorção de água (%) | 0.3 % vol |
Condições de absorção de água | em conformidade com a DIN 53433 |
Resistência à compressão | 1.9 N/cm² |
Condições de resistência à compressão | com base na norma DIN 53421, a 10% de compressão |
Tensão combinada mín. e resistência ao corte | 3.2 N/cm² |
Condições para tensão combinada e resistência ao corte | em conformidade com a DIN 53427 |
Resistência mín. à tração | 6.9 N/cm² |
Condições para resistência à tração | com base na norma DIN 53430 |
Alongamento de rutura | 20.5 % |
Condições para alongamento de rutura | com base na norma DIN 53430 |
Rendimento (volume) aprox. | 30 l |
Condições para rendimento | a 20°C |
Conteúdo | 500 ml |
Recipiente | Lata |
Classe do material de construção | B2 - Normalmente inflamável |
Condições da classe do material de construção | em conformidade com a DIN 4102 |
Sem CFC (gás combustível) | Sim |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Condições para manter a validade | a 20°C |
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
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!