Espuma corta-fogo, Kombi
Espuma corta-fogo, Kombi
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Conteúdo | 380 ml |
Recipiente | Cartucho |
Cor | Castanho avermelhado |
Classificação da resistência ao fogo | Resistente ao fogo |
Rendimento (volume) aprox. | 2.1 l |
Pode ser cortado após | 90 s |
Temperatura mín. de processamento | 20 °C |
Temperatura máx. de processamento | 25 °C |
Temperatura ambiente mín. de processamento | 25 °C |
Condições para manter a validade | área de armazenamento seca, 5°C a 30°C |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!