Espuma corta-fogo 90
Espuma corta-fogo, 90
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Agite sempre bem a lata
- Temperatura de manuseamento da lata 15 °C a 30 °C
- Rendimento: Cerca de 900 cm³, densidade aproximada de 0,5 g/cm³
- Tempo de cura: Aprox. 1 hora.
- Validade: Um ano, mesmo se for utilizada várias vezes
- As peças moldadas podem ser recortadas com o tamanho necessário
- Quando a lata tiver sido aberta, limpe a válvula com removedor de silicone e sacuda
- Mudar adaptador se o trabalho for interrompido durante mais de cinco minutos
- Vedação simples e fácil
- Profundidade de instalação de apenas 15 cm
- Sem necessidade de revestimento para cabos com menos de 20 mm de diâmetro; cubra os cabos com mais de 20 mm de diâmetro com revestimento retardador de fogo, art. n.º 0893303006
- Condutas de parede e teto S 90 Z-19.15-1472
- Condutas de parede e teto R 90 Z-19.17-1773
- [68] de acordo com a aprovação Z-19.17-1773
- Utilize um alicate de válvulas adequado
Fichas Técnicas(X)
[D1]
[D1]
Para paredes e calhas de teto com um tempo de resistência ao fogo de S 90, de acordo com a norma DIN 4102, parte 9 para cabos, conjuntos de cabos e sistemas de suporte para cabos
Para paredes e calhas de teto com um tempo de resistência ao fogo de R 90 de acordo com a norma DIN 4102, parte 11 para tubos inflamáveis e não inflamáveis
Para paredes e tetos com uma abertura máxima de 500 cm². A altura máxima de 20 cm ou largura máxima de 50 cm não pode ser excedida
Para condutas de tubos em R 90, o diâmetro de abertura de 25 cm não pode ser excedido.
Apenas para componentes de estrutura maciça (com isolamento de cabos S 90)
Com isolamento de cabo R 90, também pode ser usada em paredes divisórias leves
Especialmente adequada para reajustes
Conteúdo | 625 ml |
Recipiente | Lata |
Cor | Cinza claro |
Classificação da resistência ao fogo | Resistente ao fogo |
Rendimento (volume) aprox. | 900 cm³ |
Temperatura ambiente mín. de processamento | 0 °C |
Validade a partir da data de produção | 12 meses |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!