Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

Espray protector contra la corrosión

Spray de protección contra la corrosión
ROST-PROTECTOR-300ML

Nº de art. 089315
EAN 4011231893473
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
Capacidad de fluencia, líquido especial incoloro

Aceite especial de baja viscosidad con excelentes propiedades de fluencia


  • También protege las zonas de difícil acceso

  • Evita el avance de la corrosión.


Gran variedad de aplicaciones: muy buena compatibilidad entre materiales en diversas superficies, p. ej., superficies pintadas, metales y plásticos.



Película protectora autosellante que no pasa a ser seca al tacto


  • Permite sellar automáticamente arañazos, impactos con piedras, etc.

  • Sin zonas para el ataque corrosivo de líquidos


Ahorra tiempo y dinero.



Excelente resistencia al agua salada conforme a la norma ASTM B117.


Protección óptima, incluso en las condiciones más exigentes.

Aviso

Esta información es tan solo una recomendación basada en nuestra experiencia. Si es necesario, compruebe la compatibilidad de los materiales en un área no visible.

Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para proteger las herramientas o los accesorios de máquinas y vehículos, p. ej., cadenas para nieve o portaequipajes de techo. Puede utilizarse en lugares de difícil acceso en el compartimento del motor, en las juntas de la carrocería y en los huecos de las ruedas. Protección óptima para motocicletas y bicicletas, especialmente para guardarlas durante el invierno. Es ideal para todas las superficies de piezas y racores expuestas a altos niveles de salinidad, por ejemplo, cerca de la costa o en el mar. Los motores y accesorios de barcos quedan protegidos de forma óptima.

Instrucciones

Limpie y seque las superficies que vaya a tratar. A continuación, aplique una fina capa de spray de protección contra la corrosión. Para lograr una protección óptima, repita la aplicación cada 6 meses.

Contenido

300 ml

Color

Transparente

Período de protección contra la corrosión

6 mes

Guantes adecuados:
 
Producto
Descripción
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 5
Forro algodón aterciopelado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Guantes protectores de nitrilo contra productos químicos Diseño largo y reforzado
Descripción:
Nivel de permeabilidad: 6
La permeabilidad es un proceso por el cual un producto químico pasa por el material de un guante de protección a nivel molecular. El tiempo desde el contacto inicial entre el producto químico y el guante hasta la permeabilidad del producto se conoce como tiempo de penetración.
Tiempo de penetración medido
Nivel de permeabilidad
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Información importante:

La información que se incluye se basa en la experiencia y las condiciones de laboratorio, y se ha diseñado como una guía. Sin embrago, la compatibilidad actual de un guante depende de las condiciones individuales de su uso y se debe confirmar mediante una prueba adecuada en condiciones de trabajo. Debido a la variedad de materiales y productos químicos, no se puede excluir la posibilidad de incompatibilidad o problemas de uso del usuario en casos individuales. Le aconsejaremos con mucho gusto sobre las soluciones óptimas.