Espray para detección de fugas de líquido
Espray para detección de fugas de líquido
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Contenido | 400 ml |
Color | Blanco |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Condiciones de temperatura mínima | 0 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 45 °C |
Tensión de la superficie | 0 N/m |
Densidad | 0,645 g/ml |
Densidad/condiciones | 0,645 g/ml / a 20°C |
Punto intermitente mínimo | -90 °C |