Espray lubricante y para mantenimiento
Espray lubricante y para mantenimiento
LUBRIC PROTEC GOMAS PLASTICOS 300ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Película lubricante y de mantenimiento antisuciedad, antigrasa y totalmente sintética
- No contamina la ropa al contacto
- La suciedad y el polvo no se adhieren
Protección antideslizante contra ruidos y fricción
Elimina chirridos y crujidos en plásticos (interruptores)
Protección eficaz y duradera
- Desplaza el agua y la humedad
- No se desgasta ni se pega
- Proporciona una protección duradera contra los rayos UV
- Gracias a su sencilla aplicación en una sola vez, permite ahorrar tiempo
Espray lubricante y para mantenimiento resistente a altas temperaturas
Mayor estabilidad bajo secado térmico (radiadores), sin pérdida de adherencia
Con propelente respetuoso con el medio ambiente
Sin silicona, sin resina y sin AOX
Hojas de datos(X)
Combinación de aceites totalmente sintéticos, de baja viscosidad y no grasos para la protección contra el paso del tiempo, la carga estática y el desgaste, especialmente de plásticos.
Pulverice uniformemente en todas las superficies que vayan a tratarse. En caso necesario, limpie con un paño. Mantenga una distancia de pulverización de aprox. 30 cm. No pulverice sobre el volante ni los pedales.
Base química | Aceite blanco con aditivos |
Color | Transparente |
Densidad | 0,739 g/cm³ |
Olor/fragancia | Característica |
Punto intermitente mínimo | -80 °C |
Sin silicona | Sí |
Sin ácidos | Sí |
Sin resina | Sí |
Sin AOX | Sí |
Concentración de VOC (CH) | 89.56 % |
Contenido | 300 ml |
Contenedor | Bote de aerosol |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!