Espray de cera de protección, boquilla 360 grados
Espray de cera de protección, boquilla 360 grados
CERA PROTECTORA TRANSPARENTE-400ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Contenido | 400 ml |
Color | Transparente |
Tiempo mínimo/máximo de formación de piel | 90-120 min |
Condiciones de tiempo de formación de piel | a 20°C |
Diseño | Válvula de 360 ° |
Resistencia a temperatura mínima | -25 °C |
Resistencia a temperatura máxima | 160 °C |
Distancia de pulverización mínima | 30 cm |
Temperatura de procesamiento mínima | 15 °C |
Temperatura de procesamiento máxima | -25 °C |
Densidad | 0,665 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |