Espray de aire comprimido
Espray de aire comprimido
SPRAY DE AIRE COMPRIMIDO 200 ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
No inflamable
Se puede utilizar en zonas de baja tensión conforme al VDE 0100 (rango de tensión: <50 V (CA), <120 V (CC)) incluso con alimentación.
Fácil de usar
- Siempre listo para ser aplicado sobre líneas de presión o eléctricas, independientemente del compresor
- El tubo largo del espray permite una pulverización precisa
Gas comprimido seco y sin aceites
- No deja ningún residuo
- Buena compatibilidad entre materiales
Alta densidad y presión
Uso fácil y universal
No pulverizar en los ojos, la boca o los orificios corporales. No aplique el pulverizador sobre componentes calientes.
Cumple con el reglamento de la UE (n.º 517/2014)
Hojas de datos(X)
Apto para trabajos de mantenimiento y reparación de dispositivos EDP, impresoras, copiadoras, módulos y componentes electrónicos, mecánica de precisión, instrumentos ópticos, equipos fotográficos, cámaras, lentes, proyectores, carcasas, la electrónica del vehículo, bandas magnéticas, cabezas magnéticas, tecnología médica, tecnología de medición, piezas de precisión, microscopios, relojes y construcción de modelos.
Inserte el tubo de espray en la apertura de la cabeza de la válvula. Al pulverizar, mantenga siempre el bote en posición vertical; no lo gire 180° ni pulverice por encima de la cabeza.
La presión óptima del bote se mantiene accionando el cabezal de pulverización a intervalos breves.
Contenido | 200 ml |
Color | Incoloro |
Base química | Tetrafluoropropeno |
Vida útil desde la producción | 36 mes |
Densidad | 1,18 g/ml |
Condiciones de densidad | a 20°C |