Espray congelador
Espray congelador
SPRAY CONGELANTE, 200 ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
No inflamable
En zonas de baja tensión conforme a VDE 0100 (rango de tensión: <50 V (CA), <120 V (CC)) también se puede usar con tensión.
Gran efecto refrigerante
- Refrigeración localizada de hasta -50 °C
- Los rodamientos de bolas, los casquillos, los ejes, etc. se montan fácilmente en las holguras más estrechas
Crea una sobrecarga térmica deliberada
Verificación rápida de fallos en circuitos eléctricos
Cumple con el reglamento de la UE (n.º 517/2014)
Hojas de datos(X)
Para la refrigeración de transistores, resistencias y piezas de motor en el sector de la automoción, p. ej., el carburador y los sistemas de inyección, para probar la función de arranque en frío. Para prevenir daños por calor en las áreas circundantes a sitios de trabajos de soldadura.
Contenido | 200 ml |
Color | Incoloro |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Densidad | 1,18 g/cm³ |
Condiciones de densidad | a 20°C |