Espray cerámico HP para soldar
Espray cerámico antisalpicaduras HP
SPRAY SOLDADURA CERAMIC HP 400ML
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Recubrimiento protector innovador para una protección óptima contra las salpicaduras de soldadura en puntas de soldadura, boquillas de gas, cabezales de soldadura en robots de soldadura y mordazas de sujeción, dispositivos y equipos. Ideal para soldadura MIG/MAG y corte por láser y plasma.
- Evita que las salpicaduras de soldadura se adhieran a su equipo durante el proceso de soldadura
- Una sola aplicación forma una película seca que proporciona una protección fiable durante hasta ocho horas
- Prolonga la vida útil de los accesorios de soldadura como la boquilla, el cuello de cisne y la boquilla de contacto del soplete
- También puede utilizarse en superficies verticales, ya que no se escurre
- Resistencia térmica de hasta 1400 °C
No pulverice este producto en superficies calientes.
Hojas de datos(X)
Revestimiento cerámico protector para boquillas y accesorios de soldadura y superficies de acero, acero estructural, acero inoxidable, aluminio y metales no ferrosos.
Agite el bote enérgicamente durante unos 30 segundos antes del uso. Retire el cabezal del soplete y cubra la boquilla de contacto, el difusor de la boquilla y el soporte de la boquilla. Recubra el interior y el exterior de la boquilla. Si se aplica a una superficie, asegúrese de que la superficie no esté caliente antes del uso del producto. Después del uso, pulverice el contenido con el bote boca abajo hasta que la válvula se vacíe.
Contenido | 400 ml |
Color | Blanco (material de base) |
Contenedor | Bote de aerosol |
Base química | Mezcla de nafta, disolvente, propelente |
Densidad | 0,64 g/ml |
Vida útil desde la producción | 60 mes |
Condiciones de densidad | a 20°C |
Valor de pH | 7,5 |