Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Espositore a libro da parete, multicolore DIN A4

Espositore a libro da parete multicolore

Cod. art. 0957570031

EAN 4056807923239

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Espositore a libro da parete, multicolore DIN A4

Cod. art. 0957570031
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
Supporto a parete con dieci pannelli espositori per una conservazione ordinata dei documenti in formato DIN A4
  • Fornito con pannelli espositori in rosso, giallo, verde e blu scuro

  • Kit completo per un semplice montaggio a parete

  • Staffa in lamiera di acciaio verniciata a polvere

  • Schede con inserti vuoti per l'organizzazione

  • La pellicola a bassa riflessione lo rende adatto per la scansione.

  • Per uso permanente
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per documenti DIN A4, quali documentazione delle macchine, dati operativi, informazioni sui dipendenti, informazioni sull'orientamento, istruzioni sulle sostanze pericolose, istruzioni operative, identificatori di sicurezza antincendio

Colore

Multicolore

Materiale

Materiale plastico

Altezza

260 mm

Larghezza

330 mm

Formato DIN

A4

Esecuzione

2 rosso, 2 blu scuro, 2 giallo, 2 verde, 2 nero