Esponja plastificada para azulejos, sujidade fina
Esponja plastificada para azulejos, sujidade fina
Art. 0899700426
EAN 4050642869516
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Espuma de poliuretano |
Cor | Branco |
Comprimento x largura x altura | 15 x 10 x 5 cm |
Comprimento | 15 cm |
Largura | 10 cm |
Altura | 5 cm |
Estrutura celular | Fino |
Forma | Retangular |
Força-deformação de compressão | 3,8 kPa |
Condições de força-deformação de compressão | 40% de deformação |
Força mín. de tracção longitudinal | 100 kPa |
Resistência mín. à tracção transversal | 100 kPa |
Extensão diagonal mín. na ruptura | 120 % |
Extensão longitudinal mín. na ruptura | 120 % |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!