Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Esponja para carro

Esponja para carro

Art. 0899700400

EAN 4011231844451

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Esponja para carro

Art. 0899700400
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
For cleaning cars and commercial vehicles
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Material

Espuma de poliuretano

Comprimento x largura x altura

18 x 13 x 6 cm

Comprimento

18 cm

Largura

13 cm

Altura

6 cm

Força-deformação de compressão

4 kPa

Condições de força-deformação de compressão

40% de deformação

Força mín. de tracção longitudinal

60 N/cm²

Resistência mín. à tracção transversal

60 N/cm²

Extensão diagonal mín. na ruptura

100 %

Extensão longitudinal mín. na ruptura

100 %

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Balde para construção normal Com punho galvanizado

BALDE 12L-PER-POLIETILENO REGENERADO

Balde para construção normal Com punho galvanizado

BALDE DE 20LTS