Esponja Hidrófuga
Esponja hídrica
Art. 0899700420
EAN 4050642866737
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Estrutura de células abertas
- Altamente resistente a rasgões e ao desgaste
- Absorve bem a água
Fichas Técnicas(X)
Aplique ligeira pressão com a esponja húmida para remover os resíduos de cimento/argamassa de juntas dos azulejos.
Material | Espuma de poliuretano |
Comprimento x largura x altura | 16,5 x 11 x 6,5 cm |
Comprimento | 16,5 cm |
Largura | 11 cm |
Altura | 6,5 cm |
Estrutura celular | Aberto |
Forma | Retangular |
Condições de força-deformação de compressão | 40% de deformação |
Força-deformação mín. de compressão | 2,5 kPa |
Força-deformação máx. de compressão | 4,5 kPa |
Força mín. de tracção longitudinal | 180 kPa |
Resistência mín. à tracção transversal | 180 kPa |
Extensão diagonal mín. na ruptura | 200 % |
Extensão longitudinal mín. na ruptura | 200 % |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!