Esparadrapos, detectables Azul, con contenido metálico
Pack repuesto esparadrapo, azul, detectable
ADHPLST-MET-DETECTABLE-L70XW25MM-45PCS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Primeros auxilios rápidos para lesiones menores
- Esparadrapos de tela flexibles embalados individualmente
- Aptos para rellenar un dispensador de esparadrapo o para uso individual
- Contenido: 45 tiras de esparadrapo
- Para diferentes aplicaciones: Para trabajo, hobbies y tiempo libre
- Estos esparadrapos están embalados de manera individual y listos para usarse de inmediato una vez extraídos del dispensador
- Estos esparadrapos pueden utilizarse tanto individualmente como a modo de recambio para dispensadores
Hojas de datos(X)
Número de piezas | 45 |
Longitud de yeso | 72 mm |
Anchura de yeso | 25 mm |
Vida útil desde la producción/condiciones | 48 mes / a temperatura ambiente |
Grosor | 1 mm |
Color | Azul |