Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Espansore con dispositivo di bloccaggio

Espansore con dispositivo di bloccaggio
ELASTICO-CON-CHIUSURA-PES-1000MM

Cod. art. 0880240195

EAN 4056807892474

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Espansore con dispositivo di bloccaggio

Cod. art. 0880240195

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il raggruppamento universale di tubi, aste, canali, ecc., nonché per il fissaggio di un'ampia gamma di prodotti
  • Il diametro del raggruppamento può essere regolato in base a

  • Estendibile senza fine collegando più espansori
Indicazione

Utilizzabile anche per legare ombrelli, stendibiancheria rotanti, rotoli di materiale, ecc.

Area di applicazione
Istruzioni
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

PES - Poliestere

Lunghezza

1000 mm

Diametro

8 mm

Colore

Rosso

Resistenza temperatura min

0 °C

Resistenza temperatura max

70 °C