Esoscheletro IX Shoulder Air per il sollievo delle spalle
Supporto per spalla IX Shoulder Air Ottobock
Cod. art. 1975079786
EAN 4099619883674
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Assorbe l'energia potenziale dell'utente, la immagazzina e la rilascia continuamente
- Completa libertà di movimento grazie al design biomeccanico
- Si indossa e si toglie rapidamente in meno di 20 secondi
- Porta il peso dalle braccia e riduce lo sforzo sui muscoli e sulle articolazioni delle spalle di oltre il 40%
- Cintura ergonomica per i fianchi
- Regolabile in modo intuitivo
- Il supporto integrato per il collo allevia la pressione sulla colonna vertebrale cervicale
- Cordino per il fissaggio di utensili
- Può essere abbinato alle imbracature per la protezione individuale anticaduta
- Adatto a tutti grazie alla vestibilità regolabile
- Superfici facili da pulire e tessuti rimovibili e lavabili
Caratteristiche tecniche(X)
Misura | Misura unica |
Peso prodotto (per pezzo) | 2400,000 g |