Esoscheletro IX Back Air per supporto dorsale
Supporto dorsale IX Back Air Ottobock
Cod. art. 1975079785
EAN 4099619883667
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Benefici per la salute
- Supporto lombare misurabile, dimostra di ridurre il rischio di lesioni con un supporto di circa 15 kg
Vantaggi in termini di efficienza
- Mobilità e flessibilità senza limitazioni, non impedisce la guida di veicoli da lavoro
- Leggero e facile da maneggiare grazie al peso ridotto di soli 3 kg
- Si indossa e si rimuove rapidamente in meno di 30 secondi
- Indossabile da chiunque, grazie alla vestibilità regolabile
Caratteristiche tecniche(X)
Misura | Misura unica |
Peso prodotto (per pezzo) | 2,98 kg |