Esnek spiral hortum 3/8 rakor somunux3/8 rkr.somn.
Esnek spiral hortum 3/8 rakor somunux3/8 rkr.somn.
Ürün no. 0888902040
EAN 4045727298817
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Hortum malzemesi | Silikon |
İplik örgü malzemesi | Paslanmaz çelik AISI 304 |
Bağlantı malzemesi | Pirinç |
Bağlantı yüzeyi | Nikel kaplamalı |
DN nominal genişlik | DN.. 8.. |
Bağlantı | 3/8 inç (UN) x 3/8 inç (UN) |
Uzunluk | 300 mm |
Çalışma basıncı | 10 bar |
Maks. sıcaklık direnci | 90 °C |
Onay işareti | DVGW |