Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Esnek şaftlı tornavida seti

Esnek şaftlı tornavida seti, 5 parça
TORNAVİDA SETİ-ESNEK ŞAFTLI-5PARÇA

Ürün no. 06139865

EAN 4038898275824

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Esnek şaftlı tornavida seti

Ürün no. 06139865
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
5 parçalı set
  • Şaft: Yuvarlak, esnek

  • Uç: Altıköşe başlı

  • Kafa: Dişli şaftlarını yansıtmaya yönelik parlak nikel kaplı, iç çekirdek

  • Standart: Uç DIN 3125

  • Uygulama: Erişilmesi zor alanlar, hortum kelepçeleri
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

5 ADET

Esnek şaftlı tornavida seti dahil:
1 x
Tornavida, altıköşe lokma, esnek şaft

TORNAVİDA-LOKMA UÇLU-ESNEK GÖVDE-SW6X150

Açıklama:
6 mm
Altıköşe başlı bağlantılar için
Miktar: 1 x
1 x
Tornavida, altıköşe lokma, esnek şaft

TORNAVİDA-LOKMA UÇLU-ESNEK GÖVDE-SW7X150

Açıklama:
7 mm
Altıköşe başlı bağlantılar için
Miktar: 1 x
1 x
Tornavida, altıköşe lokma, esnek şaft

TORNAVİDA-LOKMA UÇLU-ESNEK GÖVDE-SW8X150

Açıklama:
8 mm
Altıköşe başlı bağlantılar için
Miktar: 1 x
1 x
Tornavida, altıköşe lokma, esnek şaft

TORNAVİDA-LOKMA UÇLU-ESNK GÖVDE-SW10X175

Açıklama:
10 mm
Altıköşe başlı bağlantılar için
Miktar: 1 x
1 x
Tornavida, altıköşe lokma, esnek şaft

TORNAVİDA-LOKMA UÇLU-ESNK GÖVDE-SW13X175

Açıklama:
13 mm
Altıköşe başlı bağlantılar için
Miktar: 1 x