Esnek huni
Esnek huni
Ürün no. 1952001522
EAN 4068362109553
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Çok çeşitli durumlara uygun şekil
- Küçük
- Saklaması ve taşıması kolay
- Temizlemesi kolay
Nitril kauçuk (NBR) kaplaması, birçok sıvıya karşı dayanıklılık sağlar
- Motor yağı
- Benzin
- Dizel
- Soğutma sıvısı
- Fren hidroliği
- Antifriz
Veri sayfaları(X)
Sıvı hacmi | 1 l |
Tasarım | Esnek |
Malzeme | NBR/çelik |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 174,000 g |
Uzunluk x genişlik x yükseklik | 368 x 165 x 2,5 mm |
Renk | Siyah |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Yağ |