Escuadra de unión, a derechas
Escuadra de unión a dchs. acero galv. inmers. cal.
SOPORTE ANGULAR DER VARIFIX 41 120MM HDG
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 22 mm |
Longitud (L) | 120 mm |
Anchura 1 (B1) | 120 mm |
Anchura 2 (B2) | 80 mm |
Altura (H) | 46 mm |
Grosor (t) | 5 mm |
Distancia entre orificios (LA) | 35 mm |
Diámetro del orificio (RL) | 14 mm |
Superficie | Galvanizado por inmersión en caliente |
Material | Acero |
Peso del producto (por artículo) | 400 g |