Escuadra de montaje de canales de aire VARIFIX® Forma en L
Escuadra mon. canales aire, en L, p. inst. canales
-LUFTKNLWNKSCH-L70-M10-SCHWER
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333432.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/14189035.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12231605.jpg)
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Instalación cómoda de canales ascendentes
Gracias a los diversos orificios
La escuadra se puede fijar a las escuadras Varifix.
Hojas de datos(X)
Para la instalación de canales. También es posible la instalación directamente en el techo.
![]() | |
Se puede utilizar para varillas roscadas | M10 |
Fuerza de carga máxima | 800 N |
Grosor (t) | 5 mm |
Anchura (B) | 35 mm |
Longitud del tramo (L1) | 79 mm |
Longitud del tramo 2 (L2) | 65 mm |
Longitud del orificio alargado (LL) | 24 mm |
Anchura del orificio alargado (LB) | 8,5 mm |
Diámetro de agujero redondo (RL) | 5 mm |
Peso | 179 g |
Superficie | Galvanizado |
Material | Acero |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |