Escuadra de construcción
Escuadra de construcción, variable
BILDSQUAR-60/80CM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Bajo peso y larga vida útil
Consta de dos niveles de burbuja de metal ligero
Se puede fijar sin esfuerzo en cualquier posición
Transcripción de ángulos muy precisa
Aplicación universal
Con nivel horizontal y vertical
Opcionalmente con bloqueo de 15° o ajuste infinitamente variable
Rango de ajuste 0-270°
Rango de lectura 0-180°
Hojas de datos(X)
Indicación angular mínima | 1 grados |
Dimensión del tramo largo x dimensión del tramo corto | 60 x 80 cm |
Exactitud de medición (por longitud) | 1 mm/m |
Grosor | 20 mm |
Peso del producto (por artículo) | 1250 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!