Escuadra VARIFIX® para el sistema Power Knob 41
Ángulo interno para Power Knob VARIFIX
ÁNGULO INTERNO VARIFIX C41 POWER BUTTON
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Certificación Cradle to Cradle®
- Renovación de edificios con materiales no peligrosos
- Amplia gama de aplicaciones para GreenBuilding y certificaciones de edificios LEED®, BREEAM® y DGNB
Hojas de datos(X)
- Juntas en esquinas
- Estructuras de soporte
- Estructuras libres
Se puede utilizar para riel de montaje | 41 x 82 mm |
Longitud del tramo (L) | 150 mm |
Anchura lateral (B) | 50 mm |
Grosor (t) | 6 mm |
Diámetro del orificio (RL) | 13 mm |
Longitud del orificio alargado (LL) | 36 mm |
Anchura del orificio alargado (LB) | 20 mm |
Distancia entre orificios (LA) | 48,5 mm |
Material | Acero estructural, 1,0037, antes S235 JR |
Superficie | Galvanizado |
Peso del producto (por artículo) | 891,400 g |
Sostenibilidad | Ahorro de recursos |