Escovas angulares (aço)
Escova angular de aço entrançado c/ anel suporte
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Com anel de suporte, que é simplesmente removido após o arame estar desgastado. Estão então disponíveis mais 20 mm de arame.
- Arame de aço endurecido, entrançado para a direita
- Pode ser utilizada em todas as rebarbadoras angulares comuns
Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
Fichas Técnicas(X)
Para trabalhos de remoção de ferrugem pesados e intermédios e de rebarba ou para remoção de lixo em cordões de soldadura.
Diâmetro (D) | 100 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 23 mm |
Dispositivo de fixação de ferramenta (d) | M14 |
Diâmetro do fio | 0.50 mm |
Material do fio | Aço |
Design | Entrançado |
Agressividade | Middle |
Adequado para rebarbadora angular (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 9000 rpm |
Norma EN | 1083-2 |