Escova Safety Longlife Aço, unido à haste
Escova disco plana Safety
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Não há rutura prematura do arame
- A largura das cerdas mantém-se constante durante o tratamento de material, graças à escova circular com arame presa numa virola de plástico
- Para utilização em rebarbadoras e berbequins
- Maior segurança, evitando a rutura prematura do arame
- Apenas as pontas da extremidade atuam sobre a peça. Além de não melhorar o resultado, a pressão de contacto excessiva aumenta a força de transmissão necessária e reduz a vida útil da escova.
- Usar sempre óculos e luvas de proteção durante o trabalho com as escovas!
Fichas Técnicas(X)
- Para remover ferrugem, tinta, corrosão, etc.
- Limpeza de cordões de soldadura
- Para desbastar borracha
Diâmetro x largura útil x diâmetro do eixo (DxAxS) | 60 x 8 x 6 mm |
Comprimento utilizável do fio (H) | 18 mm |
Diâmetro do fio | 0,3 mm |
Material do fio | Aço |
Design | Ondulado, unido em plástico |
Agressividade | Duro |
Adequado para berbequins a bateria (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para berbequins elétricos (sistema de pontos) | 2 de 4 pontos |
Adequado para retificadora direita (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 15000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |