Escova plástica removível
Escova plástica removível
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de perfil | I |
Diâmetro do disco | 31 mm |
Diâmetro interior | 24 mm |
Diâmetro exterior | 31 mm |
Ø do furo | 24 mm |
Diâmetro da escova | 0,4 mm |
Altura da instalação | 10 mm |
Altura | 13 mm |
Altura da escova | 7 mm |
Material | PA - Poliamida |
Cor | Preto |
Design | Compatível com ESD |
Conforme RoHS | Sim |
Peso unitário | 6 g |