Escova limpa-para-brisas Flatblade Pro
Escova limpa-para-brisas Flatblade Pro, passageiros
ESCOVA PARA-BRISAS FLATBLADE 500MM
Art. 0848033500
EAN 4053479695235
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Escova plana única, disponível em 10 comprimentos
97% de cobertura de mercado
Graças à disponibilidade de adaptadores para todos os elementos de ligação OE convencionais
Instalação mais fácil
- Função "click-in"
- Os adaptadores estão numerados para uma rápida identificação
Propriedades ideais mesmo a altas velocidades (>130 km/h)
- Spoiler simétrico
- Nano-revestimento
Boa resistência ao vento
O design extremamente fino permite uma boa adaptação ao para-brisas
Substituível (escova limpa-para-brisas em borracha para substituição)
Substituição ecológica das peças de borracha desgastadas
Fichas Técnicas(X)
- Adequada para adaptar as escovas da nova geração sem juntas "Flatblade" em veículos mais antigos
- Adequada para fixação direta em veículos recentes, de fábrica com braços limpa-para-brisas e escovas da nova geração
- Adequada para aplicações OE e convencionais
- Pode ser montada tanto do lado do condutor como do passageiro
- Pode ser utilizada em sistemas de escovas sincronizadas ou assíncronas e em automóveis com o volante à direita ou à esquerda
Comprimento | 500 mm |
Comprimento em polegadas | 20 in |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!