Escova de arame ondulado
Escova de arame ondulado
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
- Arame ondulado, latão
- Espessura do arame: 0,27 mm
Fichas Técnicas(X)
Para calandra art. n.º 0702460.
Para rebarbar peças de aço e remover ferrugem ou contaminação de superfícies metálicas.
Para desbastar anéis de madeira macia e polir superfícies de madeira dura.
Diâmetro x largura x orifício para broca (DxBxA) | 100 x 70 x 19 mm |
Material do fio | Aço |
Superfície do fio | Banhado a latão |
Design | Ondulado |
Diâmetro do fio | 0,25 mm |
Agressividade | Hard |
Adequado para polidora (sistema de pontos) | 4 de 4 pontos |
Velocidade máx. de rotação | 8000 rpm |
Norma EN | 1083-2 |