Escofina para madera Circular, DIN 7263, tipo E
Escofina para madera, tipo E
ESCOFINA-MAD-RED-H2-L250MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Corte de lima de geometría ideal (ángulo de corte ideal y altura de diente y espaciado uniformes)
- Garantiza una superficie limpia en la pieza trabajada y evita tener que perder tiempo repasando el trabajo.
- Facilita la correcta eliminación de viruta y evita que la pieza se raye.
- Aumenta el rendimiento de corte con un menor consumo de energía. El acero de gran calidad y el reforzado exhaustivo garantizan una larga vida útil.
- La virola cónica garantiza que la lima se ajuste firmemente al mango.
--- fina
Hojas de datos(X)
Longitud de la hoja de lima (L) | 250 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!