Escobilla de goma con mango de madera
Escobilla de goma con mango de madera
RBRWPR-CAR-WINDOW-INSECT-SPONGE
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Diseño resistente
Con soporte de aluminio
- Mango de madera largo
- Anchura de barrido idónea con goma de limpieza
- No provoca rayaduras gracias al soporte metálico acortado
Hojas de datos(X)
Equipo básico para la zona de mantenimiento de estaciones de recarga, en talleres de automoción y para operadores de parques móviles de vehículos.
Color | Negro |
Material de la empuñadura | Madera |
Longitud | 530 mm |
Anchura | 205 mm |
Altura | 77 mm |
Peso del producto (por artículo) | 280 g |
Longitud del borde de caucho/goma | 208 mm |
Longitud del mango | 500 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!